AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLS102X SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI 41022F - WLS102X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLS102X SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI 41022F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891804326

Codice prodotto

ABBWLS102X

Cod. produttore

WLS102X

Produttore

ABB

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

124 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

199 mm

Profondità:

46 mm

Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.