ABB SPA - ABBWLR401N PORTACHIAVI TRANSPONDER (ID) 51023F-B-02 - WLR401N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Controllare, regolare
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Tipo di interfaccia - Radiocomando
Materiale - Plastica
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891804944
Codice prodotto
ABBWLR401N
Cod. produttore
WLR401N
Produttore
ABB
Funzione:
Controllare, regolare
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Tipo di interfaccia:
Radiocomando
Materiale:
Plastica
Larghezza:
32 mm
Altezza:
7 mm
Profondità:
55.5 mm


