AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLR113X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 51381J

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLR113X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 51381J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 0

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891809840

Codice prodotto

ABBWLR113X

Cod. produttore

WLR113X

Produttore

ABB

Numero di unità:

0

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

83 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

120 mm

Telaio di montaggio per posto esterno ABB - serie/ modello ABBWLR113X - Welcome M - KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 51381J