AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM221X MODULO 1 PULSANTE TONDO 51381RP1 - WLM221X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLM221X MODULO 1 PULSANTE TONDO 51381RP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Colore - Neutro

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891809222

Codice prodotto

ABBWLM221X

Cod. produttore

WLM221X

Produttore

ABB

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Colore:

Neutro

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

97 mm

MODULO 1 PULSANTE TONDO 51381RP1