ABB SPA - ABBWLK200X STARTKIT VIDEO UNIVERSALE - WLK200X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 0
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Colore dei posti esterni - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805743
Codice prodotto
ABBWLK200X
Cod. produttore
WLK200X
Produttore
ABB
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
0
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Colore dei posti esterni:
Argento
Tipo di montaggio stazione esterna:
Incasso a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Alluminio
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
2
Standard video:
PAL
Vivavoce:
no
Intercomunicante:
sì
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
104 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì