AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLK101B KIT AUDIO M20001 - WLK101B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805514

Codice prodotto

ABBWLK101B

Cod. produttore

WLK101B

Produttore

ABB

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Bianco

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

8

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

5

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

StartKit audio. Il kit contiene: 1 posto esterno audio a 1/2 chiamate, finitura alluminio (composto da cod. WLF101A, cod. WLS101X, cod. WLM101A); 1 alimentatore controller mini (cod. WLD101X); 1 citofono 3 pulsanti (cod. WLI101B)