AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI413B MONITOR 7'' BIANCO TLOOP M22413-W - WLI413B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI413B MONITOR 7'' BIANCO TLOOP M22413-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891819405

Codice prodotto

ABBWLI413B

Cod. produttore

WLI413B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

170 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

DECT

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

184 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

19 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

MONITOR 7 BIANCO TLOOP M22413-W