AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI412B MONITOR 7'' TOUCH BIANCO TLOOP M22381-W - WLI412B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI412B MONITOR 7'' TOUCH BIANCO TLOOP M22381-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891810068

Codice prodotto

ABBWLI412B

Cod. produttore

WLI412B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

Larghezza:

199 mm

Altezza:

162 mm

Profondità:

17 mm

MONITOR 7 TOUCH BIANCO TLOOP M22381-W