AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI301B MONITOR 4,3'' VIVAVOCE BIANCO M22311-W - WLI301B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI301B MONITOR 4,3'' VIVAVOCE BIANCO M22311-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805101

Codice prodotto

ABBWLI301B

Cod. produttore

WLI301B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

155 mm

Altezza:

137 mm

Profondità:

24 mm

Posto interno Vivavoce con schermo a colori wide da 4,3”, funzione intercomunicante, installazione da incasso e da parete. Schermo wide da 4,3” a colori. 6 pulsanti a sfioramento retroilluminati per accesso rapido alle funzioni (comunicazione, sblocco porta, autoaccensione, muto, prog1, impostazioni). Menù intuitivo per la gestione delle funzioni. Salvataggio immagini chiamate non risposte (60 immagini). Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Trasferimento di chiamata ad altro interno/appartamento. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume regolabile. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite switch decimali. Disponibile in 5 finiture tramite cover intercambiabili. Installazione a parete, a incasso (scatola separata) o su supporto da tavolo. Spessore di soli 24 mm (parete) e 7 mm (incasso)