AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI101B CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W - WLI101B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI101B CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805040

Codice prodotto

ABBWLI101B

Cod. produttore

WLI101B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

81 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

43 mm

Posto interno citofonico con cornetta e pulsanti per funzioni ausiliarie. Dotato di funzione intercomunicante. 3 pulsanti per funzioni sblocco porta e funzioni ausiliarie (intercomunicante, attuatore relay, centralino di portineria). Ampi pulsanti. 2 LEDper segnalazione funzionale. Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume suoneria regolabile direttamente tramite switch. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite jumpers decimali. Installazione a parete .