AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

ABB SPA - ABBWLF304A TELAIO ALLUMINIO 4X1 41394CF-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLF304A TELAIO ALLUMINIO 4X1 41394CF-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Variabile

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 20.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891815421

Codice prodotto

ABBWLF304A

Cod. produttore

WLF304A

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Variabile

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

20.5 mm

Altezza:

349 mm

Profondità:

135 mm

Telaio di montaggio per posto esterno ABB - serie/ modello ABBWLF304A - Welcome M - TELAIO ALLUMINIO 4X1 41394CF-A