ABB SPA - ABBWLD300X ATTUATORE RELAY M2305 - WLD300X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891805439
Codice prodotto
ABBWLD300X
Cod. produttore
WLD300X
Produttore
ABB
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Larghezza:
51 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
51 mm


