ABB SPA - ABBVBC6A300107 VBC6A-30-01-07 12VCC Minic. Invertit.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW
Confezione
5 PZ
EAN
4013614225376
Codice prodotto
ABBVBC6A300107
Cod. produttore
VBC6A300107
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1