ABB SPA - ABBVB73001F01 VB7-30-01-F-01 24V 40-450Hz Minic.Inv.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
5 PZ
EAN
4013614191336
Codice prodotto
ABBVB73001F01
Cod. produttore
VB73001F01
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1