ABB SPA - ABBTYZ525M TYRAP ETFE 4,8X186 ACQUAMARINA 100PZ - TYZ525M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.14 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.57 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363068174
Codice prodotto
ABBTYZ525M
Cod. produttore
TYZ525M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.14 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
185.67 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.57 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-46...150 °C
Temperatura di montaggio:
-46...150 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


