AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYC29MX TYRAP 7,6X771 NEROUV PA12 500PZ - TYC29MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYC29MX TYRAP 7,6X771 NEROUV PA12 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.62 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 762 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.52 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363067214

Codice prodotto

ABBTYC29MX

Cod. produttore

TYC29MX

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.62 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

762 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.52 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 7 6X771 NEROUV PA12 500PZ