AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY527MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 6,9X345 BLU 50PZ - TY527MR-NDT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY527MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 6,9X345 BLU 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5415022507096

Codice prodotto

ABBTY527MR-NDT

Cod. produttore

TY527MR-NDT

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Temperatura di montaggio:

0...0 °C

Superficie:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

TYRAP PA 6 6 RILEVABILE 6 9X345 BLU 50PZ