ABB SPA - ABBTY525M-CLRS TYRAP 4,8X186 COLORI MISTI 100PZ - TY525M-CLRS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.67 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta - 1.09 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363172147
Codice prodotto
ABBTY525M-CLRS
Cod. produttore
TY525M-CLRS
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.67 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
185.67 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta:
1.09 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


