ABB SPA - ABBTY5244MXR TYRAP 3,6X368 NEROUV 100PZ - TY5244MXR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.61 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 368.3 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.31 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363065494
Codice prodotto
ABBTY5244MXR
Cod. produttore
TY5244MXR
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.61 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
368.3 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.31 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


