ABB SPA - ABBTY400-120-100 TYFAST 7,5X374 NAT 100PZ - TY400-120-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 375 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Confezione
100 PZ
EAN
5414363075332
Codice prodotto
ABBTY400-120-100
Cod. produttore
TY400-120-100
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
375 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


