ABB SPA - ABBTY34M TYRAP CON FORO 3,5X151 NAT 1000PZ - TY34M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.71 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150.98 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.31 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363064220
Codice prodotto
ABBTY34M
Cod. produttore
TY34M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.71 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150.98 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.31 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
177 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


