ABB SPA - ABBTY28MX TYRAP 4,8X361 NEROUV 1000PZ - TY28MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360.5 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363063650
Codice prodotto
ABBTY28MX
Cod. produttore
TY28MX
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.82 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360.5 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


