ABB SPA - ABBTY272MX-RW TYRAP RW 6,9X223 NEROUV 500PZ - TY272MX-RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
500 PZ
EAN
5415022181098
Codice prodotto
ABBTY272MX-RW
Cod. produttore
TY272MX-RW
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


