AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY23M-8 TYRAP 2,3X92 GRIGIO 1000PZ - TY23M-8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY23M-8 TYRAP 2,3X92 GRIGIO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.29 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 91.95 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Grigio

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.75 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363061779

Codice prodotto

ABBTY23M-8

Cod. produttore

TY23M-8

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.29 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

91.95 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Grigio

Spessore del nastro / della fascetta:

0.75 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 2 3X92 GRIGIO 1000PZ