AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS164812 TS16/4-8-12 TRASFORMATORE 16VA 4-8-12V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS164812 TS16/4-8-12 TRASFORMATORE 16VA 4-8-12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 4 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542286257

Codice prodotto

ABBTS164812

Cod. produttore

TS164812

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

4 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2 A

Corrente max. di uscita:

4 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

16 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

1.33 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS16 4-8-12 TRASFORMATORE 16VA 4-8-12V