AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS16468 TS16/4-6-8TRASFORMATORE 16VA 4-6-8V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS16468 TS16/4-6-8TRASFORMATORE 16VA 4-6-8V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 4 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542286554

Codice prodotto

ABBTS16468

Cod. produttore

TS16468

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

4 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

6 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2.66 A

Corrente max. di uscita:

4 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

16 W

Tensione secondaria 3:

8 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

2 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS16 4-6-8TRASFORMATORE 16VA 4-6-8V