AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTM1012 TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTM1012 TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 2.5 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542287155

Codice prodotto

ABBTM1012

Cod. produttore

TM1012

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

2.5 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1.25 A

Corrente max. di uscita:

2.5 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

10 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

0.83 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

Trasformatori per campanelli a prova di guasto TMI trasformatori TM, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono adatti per il comando di carichi che richiedono una alimentazione discontinua, come in particolare campanelli e suonerie.Questa tipologia di trasformatori è a prova di guasto e garantisce un ottimo livello di sicurezza grazie al perfetto isolamento e separazione dei circuiti primario e secondario.