AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC88 TYRAPACC.FIX SPINA33.2X12.7X22MMP.6,6N100PZ - TC88

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC88 TYRAPACC.FIX SPINA33.2X12.7X22MMP.6,6N100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.1 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 40.5 mm

  • Diametro del foro di montaggio - 7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363059363

Codice prodotto

ABBTC88

Cod. produttore

TC88

Produttore

ABB

Lunghezza:

19.1 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

40.5 mm

Diametro del foro di montaggio:

7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

850...850 °C

TYRAPACC.FIX SPINA33.2X12.7X22MMP.6 6N10 PER FASCETTE