ABB SPA - ABBTC817-TB BASE PA6,6 AD.11X11MM 1000PZ - TC817-TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 11.1 mm
Larghezza - 11.1 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 4.75 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363059240
Codice prodotto
ABBTC817-TB
Cod. produttore
TC817-TB
Produttore
ABB
Lunghezza:
11.1 mm
Larghezza:
11.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
4.75 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


