ABB SPA - ABBTC5823 BASI ACCESSORI - TC5823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 11.33 mm
Larghezza - 11.33 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Altezza - 17 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363059127
Codice prodotto
ABBTC5823
Cod. produttore
TC5823
Produttore
ABB
Lunghezza:
11.33 mm
Larghezza:
11.33 mm
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Altezza:
17 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


