ABB SPA - ABBTC5355 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ - TC5355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 44.45 mm
Larghezza - 19.1 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 15.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 12.7 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5414363059066
Codice prodotto
ABBTC5355
Cod. produttore
TC5355
Produttore
ABB
Lunghezza:
44.45 mm
Larghezza:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
15.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
12.7 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
4.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
850...850 °C


