ABB SPA - ABBTC5344AR BASE TC5344AR 100PZ - TC5344AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.05 mm
Larghezza - 19.05 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.85 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363058922
Codice prodotto
ABBTC5344AR
Cod. produttore
TC5344AR
Produttore
ABB
Lunghezza:
19.05 mm
Larghezza:
19.05 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.85 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Diametro max fascio cavi:
103 mm
Diametro del foro di montaggio:
3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C


