ABB SPA - ABBTC5141-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO VITE NYLON RILEVABILE - TC5141-NDT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.02 mm
Larghezza - 11.1 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.38 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5415022188264
Codice prodotto
ABBTC5141-NDT
Cod. produttore
TC5141-NDT
Produttore
ABB
Lunghezza:
17.02 mm
Larghezza:
11.1 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.38 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
3.8 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


