ABB SPA - ABBTC5141 BASE TC141 100PZ - TC5141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.07 mm
Larghezza - 11.13 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.33 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058823
Codice prodotto
ABBTC5141
Cod. produttore
TC5141
Produttore
ABB
Lunghezza:
17.07 mm
Larghezza:
11.13 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.33 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
102 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C