ABB SPA - ABBTC150X150AX BASETTA 38.1X38.1 500 PCS - TC150X150AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2500 PZ
EAN
5414363058267
Codice prodotto
ABBTC150X150AX
Cod. produttore
TC150X150AX
Produttore
ABB
Base di montaggio a quattro vie, nylon nero 6.6 per temperature fino a 65 gradi Celsius (149 F), lunghezza di 38,1 mm (1,5 pollici), larghezza di 38,1 mm (1,5 pollici), altezza di 7,4 mm (0,290 pollici), metodo di montaggio autoadesivo/a vite, vite n. 8,dimensione del foro di montaggio di 4,3 mm (0,169 pollici), confezione alla rinfusa


