ABB SPA - ABBTC142-NDT ACCESSORIO MONTAGGIO VITE POLIPROPILENE RIL - TC142-NDT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23.4 mm
Larghezza - 14.2 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 10.67 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5415022188318
Codice prodotto
ABBTC142-NDT
Cod. produttore
TC142-NDT
Produttore
ABB
Lunghezza:
23.4 mm
Larghezza:
14.2 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
10.67 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
5.2 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


