AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC121-TB TYRAP AC.MON.11.3X10.5MM POLY.6,6NAT.1000PZ - TC121-TB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC121-TB TYRAP AC.MON.11.3X10.5MM POLY.6,6NAT.1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 11.2 mm

  • Larghezza - 11.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Con clip a innesto

  • Altezza - 10.54 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363075028

Codice prodotto

ABBTC121-TB

Cod. produttore

TC121-TB

Produttore

ABB

Lunghezza:

11.2 mm

Larghezza:

11.3 mm

Tipo di fissaggio:

Con clip a innesto

Altezza:

10.54 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

6.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP AC.MON.11.3X10.5MM POLY.6 6NAT.100 PER FASCETTE