ABB SPA - ABBTC118-TB TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM BLU 1000PZ - TC118-TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 15 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363058090
Codice prodotto
ABBTC118-TB
Cod. produttore
TC118-TB
Produttore
ABB
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
15 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Blu
Diametro del foro di montaggio:
4.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


