AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC1117 TYRAP BAS.VITE 15.8X206MM POLY. 6,6NAT100PZ - TC1117

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC1117 TYRAP BAS.VITE 15.8X206MM POLY. 6,6NAT100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 205 mm

  • Larghezza - 15.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 5.15 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363058045

Codice prodotto

ABBTC1117

Cod. produttore

TC1117

Produttore

ABB

Lunghezza:

205 mm

Larghezza:

15.9 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

5.15 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

5 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.VITE 15.8X206MM POLY. 6 6NAT10 PER FASCETTE