ABB SPA - ABBTC1116 TYRAP BAS.VITE 15.8X168MM POLY. 6,6NAT100PZ - TC1116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 167 mm
Larghezza - 15.9 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 5.15 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058038
Codice prodotto
ABBTC1116
Cod. produttore
TC1116
Produttore
ABB
Lunghezza:
167 mm
Larghezza:
15.9 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
5.15 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
4 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


