AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC106 TYRAP ACC.MONT.VITE/RIV19X25,4MMP6,6NA200PZ - TC106

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC106 TYRAP ACC.MONT.VITE/RIV19X25,4MMP6,6NA200PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 19.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 25.4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

5414363057918

Codice prodotto

ABBTC106

Cod. produttore

TC106

Produttore

ABB

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

19.1 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

25.4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

229 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP ACC.MONT.VITE RIV19X25 4MMP6 6NA20 PER FASCETTE