AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC105AP TYRAP BASE ALLUMINIO ADESIVA - TC105AP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC105AP TYRAP BASE ALLUMINIO ADESIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 13.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 3.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363057901

Codice prodotto

ABBTC105AP

Cod. produttore

TC105AP

Produttore

ABB

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

13.2 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

3.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Altri

Diametro del foro di montaggio:

4.9 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

TYRAP BASE ALLUMINIO ADESIVA PER FASCETTE