AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC102 TYRAP BAS.A VITE 13X19MM POLY.6,6 NAT1000PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC102 TYRAP BAS.A VITE 13X19MM POLY.6,6 NAT1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.1 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 3.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363057857

Codice prodotto

ABBTC102

Cod. produttore

TC102

Produttore

ABB

Lunghezza:

19.1 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

3.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS.A VITE 13X19MM POLY.6 6 NAT100 PER FASCETTE