ABB SPA - ABBTC050X050AX-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050AX-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 12.7 mm
Larghezza - 12.5 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.52 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363057826
Codice prodotto
ABBTC050X050AX-C
Cod. produttore
TC050X050AX-C
Produttore
ABB
Lunghezza:
12.7 mm
Larghezza:
12.5 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.52 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C


