AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC050X050A-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050A-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC050X050A-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12.7 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 4.52 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363130062

Codice prodotto

ABBTC050X050A-C

Cod. produttore

TC050X050A-C

Produttore

ABB

Lunghezza:

12.7 mm

Larghezza:

12.5 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

4.52 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...65 °C

BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS PER FASCETTE