ABB SPA - ABBTBM1500 SHRINK-KON TBM 3:1 D38,1 BARRA 1,22M BK - TBM1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
2 PZ
EAN
5414363109440
Codice prodotto
ABBTBM1500
Cod. produttore
TBM1500
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
2.4 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


