ABB SPA - ABBTBM0400 SHRINK-KON TBM 3:1 D10,2 BARRA 1,22M BK - TBM0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 10.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
5 PZ
EAN
5414363109402
Codice prodotto
ABBTBM0400
Cod. produttore
TBM0400
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
10.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6.1 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no