ABB SPA - ABBT163V1 T16-3,1 Rele' termico 2,3-3,1 classe 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.3...3.1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614397912
Codice prodotto
ABBT163V1
Cod. produttore
T163V1
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
2.3...3.1 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0