AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSN201MC4 SN201 M C4 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSN201MC4 SN201 M C4 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542093954

Codice prodotto

ABBSN201MC4

Cod. produttore

SN201MC4

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

0...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...10 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie SN 201 M 10000 , caratteristiche C. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A, IEC/EN 60947-2: 10 kA. Caratteristica d‘intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1. Poli: 1P+ N. Corrente nominale: 4 A. Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON. Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavoflessibile =10 mm²; cavo rigido =16 mm²