AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSN201D25 SN201 D25 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542092858

Codice prodotto

ABBSN201D25

Cod. produttore

SN201D25

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

76 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

0...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...10 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti; protezione dei circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto.